角万葉膳 銀平目蔦唐草/朱タタ 足付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590374 品番11061170
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●サイズ(W):578mm●サイズ(D):578mm●サイズ(H):255mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4740-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする