福井クラフト
32cm マルチロースター 丸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84590426
品番
92986220
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):52mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-19