福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
福井クラフトの セイロ
PBT蒸しセイロ 蓋 溜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590469
品番
60000810
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:150g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-35