福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
福井クラフトの セイロ
超耐熱 Φ147蒸しセイロ 蓋 白木塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590514
品番
75005340
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):29mm●重量:162g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-43