福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
福井クラフトの セイロ
PBT角セイロ蒸し 蓋 海老茶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590530
品番
51031490
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):25mm●重量:220g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-45