曜日別特売
92986184 ダッカルビ鍋 四ツ切 福井クラフト 84590846

ダッカルビ鍋 四ツ切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84590846品番92986184
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●サイズ(W):325mm●サイズ(H):59mm●材質:アルミニウムアズワン品番68-4711-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする