RealSense Depth Camera D405

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590855 品番82635DSD405
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様●カメラタイプ:深度カメラ●メガピクセル:-●解像度:1920×1080●1秒あたりのフレーム数:-●インターフェース:-●カメラタイプ:深度カメラ 種類カメラ本体 アズワン品番68-2057-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする