50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591065 品番EA982CH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
仕様●使用荷重:1650kg●ベルトの長さ:10m●ベルト(幅×厚み):50×3.2mm●ベルト材質:ポリエステル アズワン品番68-1878-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする