USB Mini-B Cable - 6inch

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591336 品番CAB-13243
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様●長さ:-●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- アズワン品番68-2027-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする