285x125x22mm ワイヤレスキーボード 薄型/抗菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591528 品番EA764AB-229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
最薄部7mmの超薄型形状です。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
テンキーなしでキーボード幅285mmのコンパクト設計です。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SKB-BT36BK●ワイヤレス方式:Bluetooth Ver5.1●電源:単4電池×2本(付属)●テンキー:無●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●連続動作時間:330時間●連続待機時間:2000時間●使用可能日数:102日※1日8時間、25%のキーボート作動比率。●通信範囲:10m※使用環境によって異なります。●送信出力:Class 2●キー数:82キー●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.3mm●動作力:60g●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●サイズ:W285×D125×H22mm●重量:約190g●セット内容:本体、取扱説明書、単四乾電池(テスト用)≪ご注意≫※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。●対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン・タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン・タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15Android 5〜12iOS 9〜16iPadOS 13〜16 アズワン品番68-1846-92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84591528 EA764AB-229 75182836 SKB-BT36BK キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする