ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 能動部品
ABRACONの ディスクリート
水晶発振器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84592264
品番
ASE3-25.000MHZ-KT
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧[V]:1.8V●周波数[Hz]:25.0000MHz●出力形式:CMOS●出力電圧[V]:-●動作温度:-10℃〜70℃●機能:イネーブル/ディスエーブル●パッケージ:4-SMD、リードなし ●動作電圧[V]:1.8V
アズワン品番
68-2037-82