静圧・差圧センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84592368 品番EA743CS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,000
販売価格(税別)
40,000
仕様●コード長:1.5m●用途:静圧・差圧●測定範囲:0〜±1.999kPa●重量:310g アズワン品番68-1840-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする