圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:100バール●精度:±0.4 %●出力タイプ:2NO / NCプログラム可能、アナログ、NPN、PNP●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 10 V、4 → 20 mA●応答時間:1.5 ms (最小スイッチング出力)、3 ms (最小スイッチング出力)●電流 Max:250 mA●電源電圧:18 → 30 V dc●インターフェイス:IO-Link●ハウジング材質:PBT GF20、PBT+PC GF30、PC、ステンレス鋼●IP評価:IP65, IP67●動作温度 Max:+80℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:125-1281 注文コード84592490 品番PN2092
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ
ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。
特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:100バール●精度:±0.4 %●出力タイプ:2NO / NCプログラム可能、アナログ、NPN、PNP●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 10 V、4 → 20 mA●応答時間:1.5 ms (最小スイッチング出力)、3 ms (最小スイッチング出力)●電流 Max:250 mA●電源電圧:18 → 30 V dc●インターフェイス:IO-Link●ハウジング材質:PBT GF20、PBT+PC GF30、PC、ステンレス鋼●IP評価:IP65, IP67●動作温度 Max:+80℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:125-1281 アズワン品番68-4150-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする