サンプルクーラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84593366 品番440675
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

サンプルクーラーSC32
SC32サンプルクーラーは、分析時にボイラー水や蒸気を冷却するように設計されています。 圧力のかかった液体サンプルから蒸気が流れ出ることがあります。これは危険なだけでなく、不正確な結果をもたらす恐れがあります。 SC32サンプルクーラーはこの流出の発生を防止し、分析用の正しいサンプルを提供します。
特長と利点:耐腐食性ボディと内部 自己排水サンプル(インレット上部、アウトレット下部) テンレススチールボディとコイル
用途情報
このサンプルクーラーは、ボイラー水分析及び構造材に対応するその他のサンプリングや冷却用途に使用できます。 蒸気ボイラー及び温水システムでの使用に適しています。
材料
本体 AISI304/1.4301 カバー AISI304/1.4301 コイル AISI316L/1.4404 圧縮継手 Fe/Zn 12 ISO2081 CCl.L 排出管 AISI316L/1440 温度計コネクタ AISI316L/1.4401

仕様●方向:垂直●最大使用圧力:20バール●ボディ材質:ステンレス鋼●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:917-1892 アズワン品番68-4150-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする