インフィニオン
インフィニオンの 電子部品(オンボード)
インフィニオンの 能動部品
インフィニオンの ディスクリート
MOSFET
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84594389
品番
IRFR3504ZPBF
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●極性:N-Channel●Vdss[V]:40V●Id[A]:77A●Ron[Ohm]:9.0mΩ●Vth[V]:-●Qg[C]:-●パッケージ:TO-252-3●用途:-
アズワン品番
68-2037-96