USB microB Cable - 6 Foot

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84594845 品番CAB-10215
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●長さ:6.0ft(1.83m)●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:6.0ft(1.83m) アズワン品番68-2027-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする