デジタルトランジスタ NPN、 SOT-346、 R1=R2 バイアス抵抗内蔵トランジスタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84595439 品番DTD123EK T146
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
仕様●極性:NPN●R1[ohm]:2.2KΩ●R2[ohm]:2.2KΩ●Ic[A]:500mA●Vceo[V]:50V●Vebo[V]:-●hFE:-●Pc[W]:200mW●パッケージ:SOT-346●用途:インバータ、インターフェース、ドライバ●極性:NPN アズワン品番68-2039-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする