ヘッドライト光軸調整レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84595509 品番EA616KC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,830
販売価格(税別)
25,300

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。
左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。
グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です
ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。
アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。
グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。
本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする