インターフェイス開発キット USB-UART ブレークアウトモジュール for MCP2221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84596315 品番ADM00559
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール
Microchip ADM00559 MCP2221ブレークアウトボードは、MCP2221 USB 2.0-I 2 C/UARTプロトコルコンバータの機能をデモンストレーションするために設計された開発及び評価プラットフォームです。
サポートソフトウェア(MicrochipのWebサイトに記載されたADM00559製品ページからダウンロード可能)が付属しているので、I/O制御やカスタムデバイスを設定する機能に簡単にアクセスできます。
付属のDLLパッケージを使用すれば、カスタムツールを作成することもできます。
キットの内容
MCP2221ブレークアウトモジュール(ADM00559) USB-to-mini-USBケーブル 重要情報シート

仕様●インターフェイス機能:USB-UART●キットの分類:ブレークアウトモジュール●搭載機器:MCP2221●RoHS適合状況:適合●コード番号:831-9006 アズワン品番68-4150-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする