SparkFun USB Mini-B Cable - 6 Foot

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84597216 品番CAB-11301
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様●長さ:-●色:レッド●コネクタ1:Type-A(メス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- アズワン品番68-2027-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする