SSD-L-25-10 SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-〜) CKD 84597694

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-〜)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 注文コード84597694 品番SSD-L-25-10
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥6,023
販売価格(税別)
5,475
この商品はチューブ内径・ストローク・種別など9010種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動・片ロッド形 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:573

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする