水晶振動子

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:XO(標準)●周波数:4.000MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:-●ESR(等価直列抵抗):-●動作温度範囲:-40℃〜85℃●実装:表面実装●パッケージ:4-SMD、リードなし●長さ:0.098インチ●幅:0.079インチ●高さ(厚さ):0.035インチ●シリーズ名:ASDM、 Pure Silicon●種別:XO(標準) 注文コード84597767 品番ASDM1-4.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種別:XO(標準)●周波数:4.000MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:-●ESR(等価直列抵抗):-●動作温度範囲:-40℃〜85℃●実装:表面実装●パッケージ:4-SMD、リードなし●長さ:0.098インチ●幅:0.079インチ●高さ(厚さ):0.035インチ●シリーズ名:ASDM、 Pure Silicon●種別:XO(標準) アズワン品番68-2037-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする