Panel Mount USB to 4-pin Female Header Cable - 6’

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84597776 品番CAB-10177
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様●長さ:-●色:ブラック●コネクタ1:パネルマウントA(メス)●コネクタ2:4ピンヘッダ(メス)●USB規格:-●備考:-●長さ:- アズワン品番68-2027-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする