IC DAC 8BIT A-OUT 20SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84598038 品番TLC7528CDW
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●ビット数:8bit●チャンネル数:-●セトリング時間:100ns●インターフェース:パラレル●動作電圧範囲[V]:5.0V〜15.0V●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ:20-SOIC●ビット数:8bit アズワン品番68-2056-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする