基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付き

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84598388 品番ML-260-S2G3YS-3P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする