ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 能動部品
ABRACONの ディスクリート
水晶振動子
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:MHz水晶●周波数:28.63636MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:-●ESR(等価直列抵抗):-●動作温度範囲:-10℃〜60℃●実装:表面実装●パッケージ:4-SMD、リードなし●長さ:0.126インチ●幅:0.098インチ●高さ(厚さ):0.039インチ●シリーズ名:ABM8G●種別:MHz水晶
注文コード
84598519
品番
ABM8G-28.63636MHZ-4Y-T3
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:MHz水晶●周波数:28.63636MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:-●ESR(等価直列抵抗):-●動作温度範囲:-10℃〜60℃●実装:表面実装●パッケージ:4-SMD、リードなし●長さ:0.126インチ●幅:0.098インチ●高さ(厚さ):0.039インチ●シリーズ名:ABM8G●種別:MHz水晶
アズワン品番
68-2037-79