Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード84599578 品番BUK9Y19-55B,115
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns●RoHS適合状況:適合●コード番号:170-4884 アズワン品番68-4150-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする