NR2010PF NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所 84599709

NR2010PF NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所 84599709
NR2010PF NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所 84599709

NRプラグ シェルΦ20・10極

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84599709品番NR2010PF
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする