TXC
TXCの 電子部品(オンボード)
TXCの 能動部品
TXCの ディスクリート
水晶発振器 25MHz
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84599727
品番
7C-25.000MBA-T
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧[V]:3.3V●周波数[Hz]:25.0000MHz●出力形式:CMOS●出力電圧[V]:-●動作温度:-●機能:-●パッケージ:面実装●動作電圧[V]:3.3V
アズワン品番
68-2038-91