ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ミューティング トランジスタ NPN、 SOT-346、 20V 0.5A、 高hFE
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84600330
品番
2SD2114K T146
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
仕様
●極性:NPN●Vce[V]:20V●Ic[A]:500mA●Pc[W]:Ta=25℃:200mW●hFE:820Min●パッケージ:SOT-346●用途:低周波増幅、ミューティング、DC-DCコンバータ●極性:NPN
アズワン品番
68-2039-43