水晶振動子

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600594 品番HCM49 6000000BHIT
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●種別:MHz水晶●周波数:6.0MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:16pF●ESR(等価直列抵抗):100Ω●動作温度範囲:-10℃〜60℃●実装:面実装●パッケージ:HC-49/US●長さ:0.449インチ●幅:0.185インチ●高さ(厚さ):0.169インチ●シリーズ名:HCM49●種別:MHz水晶 アズワン品番68-2039-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする