■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84601084 品番 TMK-1A-F
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥66,990
販売価格(税別)
60,900

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。

仕様●本体寸法(mm):150×160×308●有効内寸法(mm):180×252×153●タイプ:ウォーターバス●性能●▼温度調節範囲:室温+5〜80℃●▼温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)●▼温度設定範囲:-20.0〜+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)●機能:異常加熱防止装置(サーモスタット)●構成:センサー:Pt100Ω●ヒーター容量:1kW●規格:撹拌機構:噴流撹拌式●ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m●タイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)●クランプ取り付け可能幅:40mm●電源:AC220V 50/60Hz●付属品:水槽(PP)RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4594-31-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする