LCDデジタルマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84602247 品番MRS-T5.1
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,410
販売価格(税別)
53,100

みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。5インチ大型モニター付属です。簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。静止画、動画が撮影、保存できます。

付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 仕様●モニター:IPS カラーLCD●総合倍率:4〜160倍(光学最大4〜40倍、デジタル4倍)●解像度:静止画/2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画/1080p・720p●視野 / 焦点距離:4倍 32×18mm〜160倍 0.6×0.4mm / 5〜70mm●偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)●照明:白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)●メモリ:microSDカード(最大32GB・Class10指定)●出力:HDMI出力/miniHDMI Cタイプ端子、TV出力/3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応●電源:AC100-240V、バッテリー(内蔵)●対応OS:Windows(R)10 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 ディスプレイ5インチ アズワン品番2-4338-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする