インターサイエンス
インターサイエンスの バイオ・食品(菌)関連用品
インターサイエンスの 培養用品
インターサイエンスの ウォーターサンプラー/希釈水
ステリウォーター生成用フィルター・チュービング Steriwater
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
84603428
品番
513050
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥61,710
販売価格(税別)
¥
56,100
バスケットに入れる
滅菌水を生成するためのフィルターとチューブが一体になったセットです。精製水を濾過滅菌することができます。
仕様
●適用モデル:DiluFlow/DiluFlowPro/DiluFlowElite●シングルポンプ用●フィルターポアサイズ:0.2um●濾過能力:100L以上 (≦ 25uS/cm)●オートクレーブ可能回数:10回(滅菌後、乾燥させてから使用してください)●耐熱温度:140℃●※商品はフィルター付きチューブのみです。ポンプ本体は付属しません。
アズワン品番
4-5702-01
注意
●※商品はフィルター付きチューブのみです。ポンプ本体は付属しません。