TKペースト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84604688 品番TK PASTE CR-5200
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

仕様●特性:導電性●色:灰色●電気抵抗値:3×10-4Ω・cm●保存温度:-10℃以下●主成分:エポキシ樹脂・Ag●比重:2.8●硬化時間:60分(1000℃)、30分(120℃)●粘度:30Pa・S●ポットライフ:24時間(25℃)●品質保証期間:製造後6ヶ月(未開封・冷凍保管) 保存環境冷凍 アズワン品番67-6654-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする