鉄工やすり EA521シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:角●やすり目:複目●粗さ:細目●刃長:200mm●幅:8mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) 注文コード84606745 品番EA521TW-200C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:角●やすり目:複目●粗さ:細目●刃長:200mm●幅:8mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売) アズワン品番67-2995-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする