鉄工やすり EA521シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:150mm●幅:16mm●厚み:4mm●適合ハンドル:EA521VZ-12(別売) 注文コード84606788 品番EA521TV-150B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:150mm●幅:16mm●厚み:4mm●適合ハンドル:EA521VZ-12(別売) アズワン品番67-2994-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする