エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
鉄工やすり EA521シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:三角●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:250mm●幅:17mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)
注文コード
84606824
品番
EA521TW-250E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:三角●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:250mm●幅:17mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)
アズワン品番
67-2995-03