鉄工やすり EA521シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:丸●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:150mm●直径/6mm●適合ハンドル:EA521VZ-10(別売) 注文コード84606885 品番EA521TV-150H
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:丸●やすり目:複目●粗さ:中目●刃長:150mm●直径/6mm●適合ハンドル:EA521VZ-10(別売) アズワン品番67-2994-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする