精密やすり 150mm EA521VMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:約206mm●形状:丸(直径5.85mm)●刃長:150mm●粗さ:粗目 注文コード84606928 品番EA521VM-151F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:約206mm●形状:丸(直径5.85mm)●刃長:150mm●粗さ:粗目 アズワン品番67-2995-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする