精密やすり 150mm EA521VMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:約206mm●形状:丸(直径5.85mm)●刃長:150mm●粗さ:中目 注文コード84606964 品番EA521VM-150F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,632
販売価格(税別)
5,120
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:約206mm●形状:丸(直径5.85mm)●刃長:150mm●粗さ:中目 アズワン品番67-2995-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする