エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
鉄工やすり EA521Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●粗さ:中目●形状:平●幅×厚み:22×5mm●刃長:200mm
注文コード
84606980
品番
EA521VP-202B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●粗さ:中目●形状:平●幅×厚み:22×5mm●刃長:200mm
アズワン品番
67-2995-14