エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
鉄工やすり EA521Vシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃長:250mm●粗さ:中目、粗目●両面使用●形状:平●幅×厚み:25×6mm
注文コード
84606989
品番
EA521VR-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃長:250mm●粗さ:中目、粗目●両面使用●形状:平●幅×厚み:25×6mm
アズワン品番
67-2995-16