鉄工やすり EA521Vシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●粗さ:中目●形状:半丸●幅×厚み:21×6mm●刃長:200mm 注文コード84607016 品番EA521VP-202C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●粗さ:中目●形状:半丸●幅×厚み:21×6mm●刃長:200mm アズワン品番67-2995-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする