エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
検定用精密鉄工やすり 平 EA521VVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:極細目●形状:平
注文コード
84607059
品番
EA521VV-200D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:極細目●形状:平
アズワン品番
67-2995-20