検定用精密鉄工やすり 平 EA521VVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:細目●形状:平 注文コード84607095 品番EA521VV-200C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:細目●形状:平 アズワン品番67-2995-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする