精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84607138 品番EA535TD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1%カーボン合金鋼。ステンレススプリング入り。クッショングリップ。サテンコート仕上げ。テーパー。

仕様●全長:120mm●刃硬度:HRC63〜65●切断刃:レーザーフラッシュ●切断能力(銅線):0.1〜1.0mm●重量:60g アズワン品番67-2995-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする