エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの ニッパー関連品
精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84607156
品番
EA535TJ-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーフラッシュ。チップカッター。高品質工具鋼。ESDソフトグリップ。ステンレススプリング入り。
仕様
●全長:120mm●刃硬度:HRC63〜65●切断能力:0.05〜0.4mm●刃長:3.2mm●刃先角度:16°
アズワン品番
67-2995-38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84607156
EA535TJ-0
03479603
EA535TJ-1
150mm [OPフラッシュ]3.2mm 精密ニッパー
エスコ
1個
¥
20,700
税込
¥
22,770
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)