エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
手袋 防寒 EA915GFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
84607366
品番
EA915GF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウールとフリース裏地で断熱性に優れ、快適で温かい手袋です。
仕様
●全長:275mm●サイズ:XL●材質:表/ウール、裏/フリース●掌周り:225mm●中指長さ:80mm●厚み:1.5mm●適応温度:-12℃●伸縮性のある2層ニット袖口
アズワン品番
67-2997-12