手袋 防寒 EA915GFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84607384 品番EA915GF-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

袖口:ゴム入り、ニット絞り、ニット部分は手袋の中に入れて使用することができます。

仕様●サイズ:XL●全長:290mm●掌周り:285mm●中指長さ:90mm●厚み:4.3mm●適応温度:約-29℃●材質:表/頑丈で柔軟性のあるナイロン、裏/起毛アクリル●手の平は合成皮革で補強●手の甲に反射テープ付●カラビナ付 アズワン品番67-2997-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする